Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2640015P PORTAF PK1/1000 250A 1000 VAC - 2640015P

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2640015P PORTAF PK1/1000 250A 1000 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873132158

Artikelnummer

ITW2640015P

Herstellernummer

2640015P

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Base portafusibili per fusibili NH - Tipo: PK1 - Per fusibili grandezza NH-1 - Corrente = 250A - Tensione = 1000V AC - Fissaggio a vite