Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2680006 PORTAF B6JP600-1 600A 600V - 2680006

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2680006 PORTAF B6JP600-1 600A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873034698

Artikelnummer

ITW2680006

Herstellernummer

2680006

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Portafusibili per fusibili Classe J a 600V - Con omologazioni. Le basi portafusibili per fusibili classe J hanno un valore di SCCR pari a 200kA. Esse sono disponibili nella classica versione aperta, per tutte le correnti nominali fino a 600A, e nella versione “chiusa”, comunque non apribile sotto carico. Le basi di tipo “chiuso” sono disponibili solo per correnti fino a 60A. Inoltre tali basi sono fornibili in due diverse versioni, denominate BCJ e EFD J. Le basi EFD J sono utilizzabili solo per fusibilifino a 30A, ed è disponibile anche una versione dotata di LED per la segnalazione visiva dell’intervento del fusibile. Tale LED funziona in un range di tensioni da 50V a 600V sia AC che DC. Tipo: JM60600-1CR. N. poli: 1. In: 600A.