Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2680120 CALOTTA CVR-J-60100 - 2680120

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2680120 CALOTTA CVR-J-60100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kappe

  • Geeignet für - Sicherungsunterteil

  • Baugröße des Sicherungseinsatzes - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873250128

Artikelnummer

ITW2680120

Herstellernummer

2680120

Hersteller

ITW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kappe

Geeignet für:

Sicherungsunterteil

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Calotte Coprifusibili per basi Classe J - Con omologazioni. Le basi a blocchi, fornite in set da 2 pezzi, sono ideali per l’utilizzo con fusibili aventi le lame forate, compresi i fusibili extrarapidi delle serie FWC, FWH, FWP e FWJ. Il loro valore SCCR è pari al potere di interruzione del fusibile su di esse montato. Le calotte coprifusibili unipolari, realizzate in materiale termoplastico trasparente, costituiscono una soluzione ottimale per la protezione degli utilizzatori contro i contatti accidentali. Sono disponibili nella versione standard e nella versione con indicatore luminoso di fusione (tensione minima di funzionamento: 90V AC / 115V DC), sia per basi portafusibili di classe H ed R, sia per basi portafusibili di classe J. Tipo standard. Tipo:CVR-J-60100. Tipo base: JM60100.