Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2690306 MANIGLIA PER FUS NH 1100VDC - 2690306

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2690306 MANIGLIA PER FUS NH 1100VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873157618

Artikelnummer

ITW2690306

Herstellernummer

2690306

Hersteller

ITW

Accessori per Fusibili NH DC. Le basi portafusibili per fusibili NH a coltello, utilizzabili in applicazioni in corrente continua, sono disponibili in numerosi modelli. In particolare, le basi utilizzabili fino a 750V DC e quelle fino a 1500V DC sono realizzate in materiali termoplastici, mentre le basi utilizzabili fino a 1000V DC sono realizzate con una piastra metallica, su cui sono poggiato due zoccoli in steatite che supportano le pinze all’interno delle quali il fusibile verrà inserito. Sono anche disponibili apposite maniglie per l’inserimento e l’estrazione dei fusibili in sicurezza, e microinterruttori per la segnalazione a distanza dell’intervento dei fusibili. Tipo: NHPXL. Descrizione: maniglia di estrazione fusibile NHXL e NH3L.