Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2699800 MICRO MCR NH00-0-1-2 10A 250V - 2699800

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2699800 MICRO MCR NH00-0-1-2 10A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Sicherungspatrone

  • Baugröße des Sicherungseinsatzes - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873026877

Artikelnummer

ITW2699800

Herstellernummer

2699800

Hersteller

ITW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Sicherungspatrone

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Microinterruttori. I coltelli vengono di solito utilizzati come neutro nelle basi portafusibili NH. La versione con contatti isolati garantisce una migliore protezione contro i contatti accidentali. Le maniglie di estrazione universali possono essere utilizzate per qualunque tipo di fusibile dalla grandezza NH-00 alla NH-3. Sono tutte isolate a 1000V. La maniglia codice 2690305 include una protezione anche dell’avambraccio dell’utilizzatore, in modo da minimizzare il rischio di contatti accidentali. I micro si montano direttamente sulla parte superiore dei fusibili NH (dove è presente una apposita “molla” in grado di attivarli) e vengono utilizzati per disporre della segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. Descrizione: per fusibili NH grandezza00-2 aM.