Startseite

ITALWEBER SPA - ITW3100102 PORTAF SEZ. LTS/K-00X2 160A 690V - 3100102

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW3100102 PORTAF SEZ. LTS/K-00X2 160A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 2

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873267898

Artikelnummer

ITW3100102

Herstellernummer

3100102

Hersteller

ITW

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

2

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore portafusibili - Modello: LTS/K - Tipo: bipolare - Per fusibili grandezza NH-00 - Corrente max = 160A - Tensione max = 690V