Startseite

ITALWEBER SPA - ITW3100211 PORTAF SEZ. LTS/K-1X3 250A 690V - 3100211

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW3100211 PORTAF SEZ. LTS/K-1X3 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873266327

Artikelnummer

ITW3100211

Herstellernummer

3100211

Hersteller

ITW

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore portafusibili - Modello: LTS/K - Tipo: tripolare - Per fusibili grandezza NH-1 - Corrente max = 250A - Tensione max = 690V