Startseite

ITALWEBER SPA - ITW31288 PORTAF TR NEOD/E14 3P 16A 400V - 31288

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW31288 PORTAF TR NEOD/E14 3P 16A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 3 ST

EAN

4021267312886

Artikelnummer

ITW31288

Herstellernummer

31288

Hersteller

ITW

Baugröße:

D01

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

16 A

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

ja

Portafusibili D0 triton IP20. Fusibili neozed e diazed portafusibili e accessori per fusibili serie “D0”. Tipo: TR D0/E14. N. Po;i: 3. In: 16A.