Startseite

ITALWEBER SPA - ITW31293 PORTAF TR NEOD/E18 3P 63A 400V - 31293

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW31293 PORTAF TR NEOD/E18 3P 63A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 3 ST

EAN

4021267312930

Artikelnummer

ITW31293

Herstellernummer

31293

Hersteller

ITW

Baugröße:

D02

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

63 A

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

nein

Portafusibile TRITON per fusibili Neozed - Tipo: 3P - Per fusibili: D02 (E18) - Corrente = 63A - Fissaggio: su guida DIN