ITALWEBER SPA - ITW33198 PORTAF.LTS00 A CAV.160A 690V - 33198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Packung
1 ST
EAN
4021267331986
Artikelnummer
ITW33198
Herstellernummer
33198
Hersteller
ITW
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


