Startseite

ITALWEBER SPA - ITW33200 PORTAF SEZ. LTS00 160A 690V - 33200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Einschwenkvorrichtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4021267332006

Artikelnummer

ITW33200

Herstellernummer

33200

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

3

Einschwenkvorrichtung:

ja

Portafusibili tripolare sezionabile serie "LTS"senza monitoraggio fusibili, realizzato in materiale termoplastico autoestinguente e resistente alla fiamma. Viene montato su piastra di fondo e, tramite un kit, può essere montati su guida DIN (solo grandezze 00-1-2). Il sezionamento avviene tramite apertura o chiusura del coperchio. I fusibili rimangono all’interno del coperchio aperto.