ITALWEBER SPA - ITW33203 PORTAF SEZ. LTS3 630A 690V - 33203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH3
Bemessungsstrom - 630 A
Polzahl - 3
Einschwenkvorrichtung - ja
Packung
1 ST
EAN
4021267332037
Artikelnummer
ITW33203
Herstellernummer
33203
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH3
Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
3
Einschwenkvorrichtung:
ja
Portafusibili tripolare sezionabile serie "LTS"senza monitoraggio fusibili, realizzato in materiale termoplastico autoestinguente e resistente alla fiamma. Viene montato su piastra di fondo e, tramite un kit, può essere montati su guida DIN (solo grandezze 00-1-2). Il sezionamento avviene tramite apertura o chiusura del coperchio. I fusibili rimangono all’interno del coperchio aperto.


