Startseite

ITALWEBER SPA - ITW33602 PORTAF.LTS2 A CAV.400A 690V - 33602

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW33602 PORTAF.LTS2 A CAV.400A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH2

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4021267336028

Artikelnummer

ITW33602

Herstellernummer

33602

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH2

Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

3

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

ja

Portafusibile sezionabile LTS-000-CAV - Per fissaggio su sistema a barre 60 mm - Tipo: 3P - Grandezza: NH-000 - Corrente = 125A