Startseite

ITALWEBER SPA - ITW33603 PORTAF.LTS3 A CAV.630A 690V - 33603

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW33603 PORTAF.LTS3 A CAV.630A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH3

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

4021267336035

Artikelnummer

ITW33603

Herstellernummer

33603

Hersteller

ITW

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH3

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Sezionatore con fusibili tipo/modello ITW33603 - PORTAF.LTS3 A CAV.630A 690V