Startseite

ITALWEBER SPA - ITW34359251 INT.MANOVRA W1250-P5/3 1250A - 34359251

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW34359251 INT.MANOVRA W1250-P5/3 1250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873034940

Artikelnummer

ITW34359251

Herstellernummer

34359251

Hersteller

ITW

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Esecuzione tripolare. Gli interruttori di manovra sezionatori compatti SILAMAT della serie P consentono l’apertura e la chiusura di circuiti elettrici in bassa tensione. Sono comunemente impiegati per le seguenti funzioni: Sezionatore. Interruttore generale. Interruttore di sicurezza. Interruttore per motori. Tipo tripolare: W1250-P5/3. In: 1250A.