Startseite

ITALWEBER SPA - ITW34400321 INT.MANOVRA W32-P1/4 32A - 34400321

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW34400321 INT.MANOVRA W32-P1/4 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873034957

Artikelnummer

ITW34400321

Herstellernummer

34400321

Hersteller

ITW

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Esecuzione tripolare. Gli interruttori di manovra sezionatori compatti SILAMAT della serie P consentono l’apertura e la chiusura di circuiti elettrici in bassa tensione. Sono comunemente impiegati per le seguenti funzioni: Sezionatore. Interruttore generale. Interruttore di sicurezza. Interruttore per motori. Tipo tripolare: W32-P1/4. In: 32A.