ITALWEBER SPA - ITW3450080 SEZIONATORE W80-00 4P 12,5A 800 VDC - 3450080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 12.5 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873136088
Artikelnummer
ITW3450080
Herstellernummer
3450080
Hersteller
ITW
Bemessungsdauerstrom Iu:
12.5 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Verriegelbar:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss