Startseite

ITALWEBER SPA - ITW3450160 SEZIONATORE W160-0 4P 30A 1000VDC - 3450160

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW3450160 SEZIONATORE W160-0 4P 30A 1000VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873136095

Artikelnummer

ITW3450160

Herstellernummer

3450160

Hersteller

ITW

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

corpo sezionatore (connessione a morsetto)