Startseite

ITALWEBER SPA - ITW3450315 SEZIONATORE W315-1 4P 250A 1000VDC - 3450315

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW3450315 SEZIONATORE W315-1 4P 250A 1000VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 2

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873155799

Artikelnummer

ITW3450315

Herstellernummer

3450315

Hersteller

ITW

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

2

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

1000...1000 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Motorantrieb integriert:

nein

Interruttori sezionatori per impianti Fotovoltaici - categoria di utilizzo DC-21B. Gli interruttori sezionatori per utilizzo in corrente continua sono disponibili in svariate versioni. Essi sono particolarmente indicati per il sezionamento dei cavi che dai pannelli si dirigono verso l’inverter, all’interno degli impianti fotovoltaici. Sono disponibili maniglie dirette oppure maniglie bloccoporta, insieme con tutti i necessari accessori di protezione e gestione. Per il loro uso ottimale, si raccomanda la consultazione delle tabelle tecniche presenti a pagina 273. Occorre porre attenzione al fatto che i dati delle tabelle si riferiscono a sezionatori i cui poli siano già stati ponticellati, secondo gli schemi visibili a pagina 274. Grandezza: W315-1 (max 250A 1000V DC). Descrizione: corpo sezionatore (connessione a bullone).