ITALWEBER SPA - ITW3450400 SEZIONATORE W400-1 4P 250A 1000VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 2
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8024873155805
Artikelnummer
ITW3450400
Herstellernummer
3450400
Hersteller
ITW
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
2
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
1000...1000 V
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Motorantrieb integriert:
nein


