ITALWEBER SPA - ITW35421001 INT.MANOVRA W100-F2/4 100A - 35421001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
EAN
8024873035275
Artikelnummer
ITW35421001
Herstellernummer
35421001
Hersteller
ITW
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


