ITALWEBER SPA - ITW7491792 SPORTELLO PC BASSO 6 MOD.VA-6 - 7491792

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Befestigungsart - schrauben
Länge - 130 mm
Breite - 77 mm
Ausführung - Montagedeckel
Packung
1 ST
EAN
8024873083405
Artikelnummer
ITW7491792
Herstellernummer
7491792
Hersteller
ITW
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
schrauben
Länge:
130 mm
Breite:
77 mm
Ausführung:
Montagedeckel
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Sportello ispezionabile in policarbonato IP54, VA-6 basso, 6 moduli, dimensioni: 77 x 130 mm


