Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7570203 QUADRI DA PARETE MNL030CT - 7570203

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7570203 QUADRI DA PARETE MNL030CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873175704

Artikelnummer

ITW7570203

Herstellernummer

7570203

Hersteller

ITW

Quadri da parete IP65 con porta cieca - serie “MNL”. I quadri da parete della serie CUBO Y sono realizzati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (vetroresina) interamente isolante. Questo materiale le rende particolarmente insensibili a variazioni o sbalzi di temperatura da -30°C a +130°C, e sono quindi indicate per climi tropicali o rigidi, in quanto non subiscono sostanzialmente alcuna variazione, né di struttura né di colore. Esse garantiscono anche una ottima resistenza ai danni causati dal tempo, dagli inquinanti e dagli agenti chimici aggressivi. Il colore è grigio RAL 7035. I quadri sono forniti già equipaggiati delle staffe per il loro fissaggio a parete. Le piastre di fondo vanno ordinate separatamente. Comprendono le staffe di fissaggio a parete. Le piastre di fondo non sono comprese e vanno ordinate separatamente. Tipo: MNL030Ct. Dimensioni (L x H x P): 450 x 550 x 230mm.