Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7570206 QUADRI DA PARETE QDR050CT - 7570206

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7570206 QUADRI DA PARETE QDR050CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873175735

Artikelnummer

ITW7570206

Herstellernummer

7570206

Hersteller

ITW

Quadri da parete IP65 con porta cieca - serie “QDR”. I quadri da parete della serie CUBO Y sono realizzati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (vetroresina) interamente isolante. Questo materiale le rende particolarmente insensibili a variazioni o sbalzi di temperatura da -30°C a +130°C, e sono quindi indicate per climi tropicali o rigidi, in quanto non subiscono sostanzialmente alcuna variazione, né di struttura né di colore. Esse garantiscono anche una ottima resistenza ai danni causati dal tempo, dagli inquinanti e dagli agenti chimici aggressivi. Il colore è grigio RAL 7035. I quadri sono forniti già equipaggiati delle staffe per il loro fissaggio a parete. Le piastre di fondo vanno ordinate separatamente. Tipo: QDR050Ct. Dimensioni (Lx H x P): 590 x 790 x 285mm.