Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7570223 PIASTRE DI FONDO ISOLANTE MNL030 - 7570223

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7570223 PIASTRE DI FONDO ISOLANTE MNL030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873175803

Artikelnummer

ITW7570223

Herstellernummer

7570223

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Kunststoff

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Piastre di fondo isolante. I quadri da parete della serie CUBO Y sono realizzati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (vetroresina) interamente isolante. Questo materiale le rende particolarmente insensibili a variazioni o sbalzi di temperatura da -30°C a +130°C, e sono quindi indicate per climi tropicali o rigidi, in quanto non subiscono sostanzialmente alcuna variazione, né di struttura né di colore. Esse garantiscono anche una ottima resistenza ai danni causati dal tempo, dagli inquinanti e dagli agenti chimici aggressivi. Il colore è grigio RAL 7035. I quadri sono forniti già equipaggiati delle staffe per il loro fissaggio a parete. Le piastre di fondo vanno ordinate separatamente. Per quadri tipo: MNL030.