Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7570227 PIASTRE DI FONDO ISOLANTE QDR060 - 7570227

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7570227 PIASTRE DI FONDO ISOLANTE QDR060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873175841

Artikelnummer

ITW7570227

Herstellernummer

7570227

Hersteller

ITW

Piastre di fondo isolante. I quadri da parete della serie CUBO Y sono realizzati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (vetroresina) interamente isolante. Questo materiale le rende particolarmente insensibili a variazioni o sbalzi di temperatura da -30°C a +130°C, e sono quindi indicate per climi tropicali o rigidi, in quanto non subiscono sostanzialmente alcuna variazione, né di struttura né di colore. Esse garantiscono anche una ottima resistenza ai danni causati dal tempo, dagli inquinanti e dagli agenti chimici aggressivi. Il colore è grigio RAL 7035. I quadri sono forniti già equipaggiati delle staffe per il loro fissaggio a parete. Le piastre di fondo vanno ordinate separatamente. Per quadri tipo: QDR060.