Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7580221 PIASTRE DI FONDO METALLO MNL010 - 7580221

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7580221 PIASTRE DI FONDO METALLO MNL010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873176206

Artikelnummer

ITW7580221

Herstellernummer

7580221

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Stahl

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Piastre di fondo metallo. I quadri da parete della serie CUBO Y sono realizzati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (vetroresina) interamente isolante. Questo materiale le rende particolarmente insensibili a variazioni o sbalzi di temperatura da -30°C a +130°C, e sono quindi indicate per climi tropicali o rigidi, in quanto non subiscono sostanzialmente alcuna variazione, né di struttura né di colore. Esse garantiscono anche una ottima resistenza ai danni causati dal tempo, dagli inquinantie dagli agenti chimici aggressivi. Il colore è grigio RAL 7035. I quadri sono forniti già equipaggiati delle staffe per il loro fissaggio a parete. Le piastre di fondo vanno ordinate separatamente. Per quadri tipo: MNL010.