Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7610003 CASSETTA OPCP 204013 G - 7610003

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7610003 CASSETTA OPCP 204013 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873005193

Artikelnummer

ITW7610003

Herstellernummer

7610003

Hersteller

ITW

Cassette stagne IP66/67 “CUBO O” in policarbonato con pareti lisce. Le cassette della serie CUBO O hanno le pareti lisce, mentre le cassette della serie CUBO C hanno le pareti preincise per l’utilizzo di flange. Possono essere abbinate ad una o più pareti addizionali per ottenere una profondità maggiore, mantenendo inalterato il grado di protezione IP. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio opaco Tipo: OPCP 204013 G. Dimensioni (largh. x altez. x prof.): 200 x 400 x 130 mm.