Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7620004 CASSETTA OABP 303013 T - 7620004

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7620004 CASSETTA OABP 303013 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873005513

Artikelnummer

ITW7620004

Herstellernummer

7620004

Hersteller

ITW

Cassette stagne IP66/67 “CUBO O” in abs con pareti lisce. Le cassette della serie CUBO O hanno le pareti lisce, mentre le cassette della serie CUBO C hanno le pareti preincise per l’utilizzo di flange. Possono essere abbinate ad una o più pareti addizionali per ottenere una profondità maggiore, mantenendo inalterato il grado di protezione IP. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio trasparente Tipo: OABP 303013 T. Dimensioni (largh. x altez. x prof.): 300 x 300 x 130mm.