ITALWEBER SPA - ITW7680002 CASSETTA CPCF 203013 T - 7680002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8024873010098
Artikelnummer
ITW7680002
Herstellernummer
7680002
Hersteller
ITW
Cassette stagne IP66/67 “cubo C” in policarbonato con pareti preincise. Le cassette della serie CUBO O hanno le pareti lisce, mentre le cassette della serie CUBO C hanno le pareti preincise per l’utilizzo di flange. Possono essere abbinate ad una o più pareti addizionali per ottenere una profondità maggiore, mantenendo inalterato il grado di protezione IP. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio trasparente Tipo: CPCF 203013 T. Dimensioni (largh. x altez. x prof.): 200 x 300 x 130 mm.


