Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7731016 CASSETTA SPCP 182510 G - 7731016

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7731016 CASSETTA SPCP 182510 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873025634

Artikelnummer

ITW7731016

Herstellernummer

7731016

Hersteller

ITW

Cassetta IP66/67 Cubo S - Materiale: policarbonato - Tipo: con pareti lisce - Dimensioni: 175 x 250 x 100 mm - Coperchio opaco. Le cassette della serie CUBO S sono disponibili nelle versioni con pareti lisce o con pareti preincise per pressacavi Pg, e sono realizzate in ben 36 differenti dimensioni. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altricolori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo.