Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7750009 CASSETTA DABP 121206 G - 7750009

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7750009 CASSETTA DABP 121206 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873018124

Artikelnummer

ITW7750009

Herstellernummer

7750009

Hersteller

ITW

Cassetta IP66/67 Cubo D - Materiale: ABS - Tipo: con pareti lisce - Dimensioni: 120 x 122 x 56 mm - Coperchio opaco. Le cassette della serie CUBO D costituiscono una ottima soluzione in tutti i casi in cui è necessario contenere e proteggere componenti elettronici, pneumatici, ecc. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta); i coperchi presentano i bordi smussati e le relative viti di fissaggio sono in acciaio inox (ma sono disponibili appositi tappi copriviti in materiale termoplastico). La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchioe per la piastra di fondo.