ITALWEBER SPA - ITW7770007 CASSETTA SABP 131808 G - 7770007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8024873020264
Artikelnummer
ITW7770007
Herstellernummer
7770007
Hersteller
ITW
Cassette stagne IP66/67 con pareti lisce in ABS.Le cassette della serie CUBO S sono disponibili nelle versioni con pareti lisce o con pareti preincise per pressacavi Pg, e sono realizzate in ben 36 differenti dimensioni. Esse dispongono anche di appositialloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio opaco Tipo: SABP 131808 G. Dimensioni (largh. x altez. x prof. (b+c): 125 x 175 x 75 (50 + 25) mm.


