Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7770018 CASSETTA SABP 081304LG - 7770018

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7770018 CASSETTA SABP 081304LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873143550

Artikelnummer

ITW7770018

Herstellernummer

7770018

Hersteller

ITW

Cassette stagne IP66/67 con pareti lisce in ABS.Le cassette della serie CUBO S sono disponibili nelle versioni con pareti lisce o con pareti preincise per pressacavi Pg, e sono realizzate in ben 36 differenti dimensioni. Esse dispongono anche di appositialloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio opaco Tipo: SABP 081304 LG. Dimensioni (largh. x altez. x prof. (b+c): 75 x 125 x 35 (25 + 10) mm.