Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7790017 PIASTRA DMP 2330 - 7790017

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7790017 PIASTRA DMP 2330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873020554

Artikelnummer

ITW7790017

Herstellernummer

7790017

Hersteller

ITW

Accessori per cassette serie cubo D. Le cassette della serie CUBO D costituiscono una ottima soluzione in tutti i casi in cuiè necessario contenere e proteggere componenti elettronici, pneumatici, ecc. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta); i coperchi presentano i bordi smussati e le relative viti di fissaggio sono in acciaio inox (ma sono disponibili appositi tappi copriviti in materiale termoplastico). La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Tipo: DMP 1624. Dimensioni (largh x altez x spess):210 x 285 x 1,5mm.