Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7790505 STAFFE DFL1 (SET 4 PZ.) - 7790505

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7790505 STAFFE DFL1 (SET 4 PZ.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873020783

Artikelnummer

ITW7790505

Herstellernummer

7790505

Hersteller

ITW

Accessori per cassette serie cubo D. Le cassette della serie CUBO D costituiscono una ottima soluzione in tutti i casi in cui è necessario contenere e proteggere componenti elettronici, pneumatici, ecc. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti perospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta); i coperchi presentano i bordi smussati e le relative viti di fissaggio sono in acciaio inox (ma sono disponibili appositi tappi copriviti in materiale termoplastico). La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Tipo: DFL1. Descrizione: set 4 pz - staffe fissaggioa parete.