Startseite

ITALWEBER SPA - ITW78132500 APPARECCHIATURA I 3X250A MAN.NERA - 78132500

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW78132500 APPARECCHIATURA I 3X250A MAN.NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873037637

Artikelnummer

ITW78132500

Herstellernummer

78132500

Hersteller

ITW

Cassette con interruttori sezionatori manovra blocco porta. Le cassette che ospitano gli interruttori sezionatori sono realizzate in poliestere caricato con fibre di vetro ed hanno i coperchi in policarbonato trasparenti. Tutte le cassette vengono fornite con le pareti laterali chiuse e facilmente forabili per l’utilizzo di pressacavi. Esse sono normalmente fornite con manovra blocco porta di colore nero. In caso di necessità di manovra blocco porta di colore rosso con la mostrina di colore giallo, occorre sostituire il primo numero del codice con il numero 8. Su richiesta possiamo realizzare cassette speciali complete di componenti su disegno del cliente. Tipo: I 3x250A. Corrente nominale: 250A.