Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCP12-05R-48S COMM. DI LINEA 1-0-2 1P 12A - CP12-05R-48S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCP12-05R-48S COMM. DI LINEA 1-0-2 1P 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873253747

Artikelnummer

ITWCP12-05R-48S

Herstellernummer

CP12-05R-48S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Commutatore di linea 1-0-2 12A 1P Protezione frontale IP54 Manopola Standard 60? Fissaggio retroquadro 48x48