ITALWEBER SPA - ITWCP16-02R-48S INT. 0-1 2P 16A - CP16-02R-48S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - nein
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873254669
Artikelnummer
ITWCP16-02R-48S
Herstellernummer
CP16-02R-48S
Hersteller
ITW
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
nein
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


