ITALWEBER SPA - ITWCS125-04B-130RL INT. BLOCCO PORTA+LUCCH. 0-1 4P 120 - CS125-04B-130RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW
Komplettgerät im Gehäuse - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873186731
Artikelnummer
ITWCS125-04B-130RL
Herstellernummer
CS125-04B-130RL
Hersteller
ITW
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein