Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS125-08EM-00SL INV. 1-0-2 3P 120A IN CAS.SILUMIN - CS125-08EM-00SL

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS125-08EM-00SL INV. 1-0-2 3P 120A IN CAS.SILUMIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873186847

Artikelnummer

ITWCS125-08EM-00SL

Herstellernummer

CS125-08EM-00SL

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Invertitore di marcia 1-0-2 3P 125A IP54 Comando a leva laterale 45? In custodia metallica