Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS125-45R-130S COMM. DI LINEA 1-0-2 4P 120A - CS125-45R-130S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS125-45R-130S COMM. DI LINEA 1-0-2 4P 120A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873186939

Artikelnummer

ITWCS125-45R-130S

Herstellernummer

CS125-45R-130S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Manopola standard, fissaggio retroquadro, prot. frontale IP40. Quadripolare 4 elementi. Corrente nom.: 120A. Dimensioni mmxmm: 130.