Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS16-08R-48S INV. DI MARCIA 3 X16A - CS16-08R-48S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS16-08R-48S INV. DI MARCIA 3 X16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Komplettgerät im Gehäuse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873187080

Artikelnummer

ITWCS16-08R-48S

Herstellernummer

CS16-08R-48S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Manopola standard, protezione frontale IP40. Tripol. 3 elementi. Commutatori per motori fissaggio retroquadro. Corrente nom.: 16A. Dimensioni mmxmm: 48.