Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS20-09R-72S COMM. DI POLARITA 1-0-2 20A 7,5KW 7 - CS20-09R-72S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS20-09R-72S COMM. DI POLARITA 1-0-2 20A 7,5KW 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873188476

Artikelnummer

ITWCS20-09R-72S

Herstellernummer

CS20-09R-72S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Manopola standard, protezione frontale IP40. Tripol. dahlander 4 elementi. Commutatori per motori fissaggio retroquadro. Corrente nom.: 25A. Dimensioni mmxmm: 72.