Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS32-04R-72RL INT. BLOCCO LUCCHETTI 0-1 4P 32A - CS32-04R-72RL

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS32-04R-72RL INT. BLOCCO LUCCHETTI 0-1 4P 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873191209

Artikelnummer

ITWCS32-04R-72RL

Herstellernummer

CS32-04R-72RL

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Manopola lucchettabile, fissaggio retroquadro, prot. frontale IP54. Commutatori di linea. Quadripolare 2 elementi. Corrente nom.: 32A. Dimensioni mmxmm: 72.