Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS32-09R-72S COMM. DI POLARITA 1-0-2 32A 18,5KW - CS32-09R-72S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS32-09R-72S COMM. DI POLARITA 1-0-2 32A 18,5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873191353

Artikelnummer

ITWCS32-09R-72S

Herstellernummer

CS32-09R-72S

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Manopola standard, protezione frontale IP40. Commutatori di poli: Tripol. dahlander 4 elementi. Corrente nom.: 32A. Dimensioni mmxmm: 72.