ITALWEBER SPA - ITWCS50-04B-105RL INT. BLOCCO PORTA+LUCCH. 0-1 4P 50A - CS50-04B-105RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - nein
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8024873192091
Artikelnummer
ITWCS50-04B-105RL
Herstellernummer
CS50-04B-105RL
Hersteller
ITW
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
nein
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
50 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


