ITALWEBER SPA - ITWPR-010M22 PULSANTE INSTABILE PROTETTO - PR-010M22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873195290
Artikelnummer
ITWPR-010M22
Herstellernummer
PR-010M22
Hersteller
ITW
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Farbe Frontring:
grau
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja


