Startseite

ITALWEBER SPA - ITWPR-010T22 PULSANTE INSTABILE PROTETTO - PR-010T22

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWPR-010T22 PULSANTE INSTABILE PROTETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873195368

Artikelnummer

ITWPR-010T22

Herstellernummer

PR-010T22

Hersteller

ITW

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Farbe Frontring:

grau

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Pulsante rasato instabile non luminoso, corpo in termoplastico ?22, elemento frontale rotondo IP65