Startseite

ITALWEBER SPA - ITWPR-055M22R PULSANTE INSTABILE FUNGO OSCILLAN.0 - PR-055M22R

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWPR-055M22R PULSANTE INSTABILE FUNGO OSCILLAN.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873195597

Artikelnummer

ITWPR-055M22R

Herstellernummer

PR-055M22R

Hersteller

ITW

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Farbe Frontring:

grau

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Pulsante instabile fungo oscillante (ø 40 mm)